|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-96467856 Herst.-Nr.: 11369 EAN/GTIN: 4250157713698 |
| | |
|
|  |  |
 | Unicable Multischalter 4SAT Eing/1UniAusg. KR 5-1-6 WB-UNI Unicable Multischalter mit 4 SAT Eingängen für 2 WideBand LNB, 1 terrestrischer Eingang, Unicable Ausgang für 6 User, Frequenzbereich SAT: 290 2340 MHz, Frequenzbereich TER: 5-1002 MHz, Eingangspegelbereich dCCS/dSCR 55-90 dbµV, Ausgangspegel dCCS/dSCR (typ.) 82 dbµV, Stromaufnahme mA 75 (no UB) to 162 (6 UB) @13V + LNB nur vertikal, die externe Stromversorgung erfolgt über ein separates Netzteil - KR POWER F 20 Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Eingänge: | 4 | Terrestrischer Eingang: | aktiv | Max. Stromaufnahme: | 225 mA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |