Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multischalter 17 in 12 Guß NEVO kaskadierb.o.NT MS1712C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Televes 714802 Satblock-Verteilung 17 Eingänge 29 Ausgänge
Televes 714802 Satblock-Verteilung 17 Eingänge 29 Ausgänge
Artikel-Nr.:
     3517B-96454967
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     714802
EAN/GTIN:
     8424450173244
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
diseqc-umschalter

Multischalter 17 in 12 Guß NEVO kaskadierb.o.NT MS1712C

Nevo Multischalter 17in12 im Gussgehäuse, receiverpowered, kaskadierbar, zu- und abschaltbare Abschlusswiderstände in jedem Einzel- und Kaskadenschalter, Schalter 10dB-Eingangsverstärkung für alle SAT-Eingänge zu/abschaltbar. Durchgangsdämpfung SAT: 6dB / Terr.: 3dBN-Dämpfung 1-8/9-16/17-24/25-32 = 950 MHz 9/12/-/- und 2400MHz 4/7/-/- dB, Terr. TN-Dämpfung 1-8/9-16/17-24/25-32 = 3/5/-/- RK TN-Dämpfung 40dB, DC-Durchlass auf Vertikal Low und Terr.
Weitere Informationen:
Teilnehmeranschlüsse:
12
Anzahl der Eingänge:
17
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
17
Max. Stromaufnahme:
230 mA
Netzteil:
ohne
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung:
12 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 353,73*
€ 362,04*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 363,37*
€ 372,16*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 380,05*
€ 388,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 434,87*
€ 444,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,16*
€ 442,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,46*
€ 442,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,34*
€ 438,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,46*
€ 437,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,37*
€ 432,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.