Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multischalter mit Netzteil MS54NG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multischalter mit Netzteil MS54NG
Multischalter mit Netzteil MS54NG
Artikel-Nr.:
     3517B-96453076
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     745901
EAN/GTIN:
     8424450167267
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil

Multischalter mit Netzteil MS54NG

erweiterbar um 4 bzw. 8 Teilnehmer mit MSK54G oder MSK58G hohe Störstrahlsicherheit lange Lebensdauer durch optimale Wärmeableitung Für Wand- und Hutschienenmontage LNC - Spannungsversorgung durch Netzteil Ausgleichsverstärkung SAT und terrestrisch Umgebungstemperatur -20 ... +50° C Alle nicht benötigten Ausgänge mit Widerstand FR 75 abschließen Kurzschlusssicher Passender SAT - Verstärker MSV 411G ( 3,5.
Weitere Informationen:
Teilnehmeranschlüsse:
4
Anzahl der Eingänge:
5
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
nein
Max. Stromaufnahme:
40 mA
Netzteil:
eingebaut
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung:
14 V / 18 V / 22 kHz
22 kHz-Generator:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 81,37*
€ 104,17*
€ 5,95*
ab € 85,79*
€ 108,68*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 88,23*
€ 111,40*
€ 5,95*
ab € 91,34*
€ 115,10*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,52*
€ 121,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,91*
€ 131,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Preisner
745904
€ 202,42*
Ähnlich
Preisner
745905
€ 202,27*
Ähnlich
Preisner
745902
€ 141,09*
Ähnlich
Preisner
745903
€ 143,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.