Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CATV-Kabel TELASS B sw 1,1/7,3-PE Tr.500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
CATV-Kabel TELASS B sw 1,1/7,3-PE Tr.500
CATV-Kabel TELASS B sw 1,1/7,3-PE Tr.500
Artikel-Nr.:
     3517B-96402658
Hersteller:
     bda connectivity
Herst.-Nr.:
     10110900
EAN/GTIN:
     4024608000619
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel

CATV-Kabel TELASS B sw 1,1/7,3-PE Tr.500

BZT-Zulassung KU 02616. Passend für F-Stecker F10TW.
Weitere Informationen:
Innenleiter-Durchmesser:
1,1 mm
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Außenleiter-Durchmesser:
7,8 mm
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Umlegung
Dielektrikum:
Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)
Bewehrung:
nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koaxialinstallationskabel 500m, coax kabel, Leitung, Koaxialleitung, Koaxialkabel, Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 1,92*
€ 1,92*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,40*
€ 3,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,51*
€ 4,18
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,17*
€ 3,77
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,09*
€ 3,68
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,96*
€ 3,52
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,87*
€ 3,42
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,40*
€ 2,86
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.