Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Laserscanner 400PAIDAOF#53800309


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, RSL420P-M/CU400P-AIDA-OF
Artikeldetailsicht 1, RSL420P-M/CU400P-AIDA-OF
Artikeldetailsicht 2, RSL420P-M/CU400P-AIDA-OF
Artikeldetailsicht 3, RSL420P-M/CU400P-AIDA-OF
Masszeichnung 1, RSL420P-M/CU400P-AIDA-OF
Masszeichnung 2, RSL420P-M/CU400P-AIDA-OF
Artikel-Nr.:
     3517B-96366992
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     53800309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner
sicherheits-laserscanner leuze
sicherheits laserscanner

Sicherheits-Laserscanner 400PAIDAOF#53800309

Sonderausführung: AIDA konform mit Lichtwellenleiter
Typ: 3, IEC/EN 61496
SIL: 2, IEC 61508
Performance Level (PL): d, EN ISO 13849-1
Winkelbereich: 270 °
Auflösung Schutzfeld (einstellbar): 30/40/50/60/70/150 mm
Anzahl Feldpaare, umschaltbar: 10
Anzahl Schutzfunktionen: 1 St.
Reichweite: 0 ... 4,5 m
Reichweite Warnfeld: 0 .
Weitere Informationen:
Abtastrate:
0,09 Hz
Anzahl der Schutzfelder:
1
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
140,2 mm
Höhe des Sensors:
200 mm
Länge des Sensors:
142 mm
Mit konfigurierbarem Meldeausgang:
ja
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Umgebungstemperatur:
0..50 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Laserscanner, Scanner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 6.832,61*
€ 6.941,24*
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 6.833,52*
€ 6.942,15*
Frei Haus
ab € 6.901,57*
€ 7.010,09*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7.439,64*
€ 7.547,06*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.052,89*
€ 8.158,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.941,24*
€ 8.260,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.910,25*
€ 8.223,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.838,30*
€ 8.137,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.832,61*
€ 8.130,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
430400
ab € 37,72*
Zubehör
Leuze electronic
430410
ab € 67,19*
Zubehör
Leuze electronic
50117011
ab € 7,38*
Zubehör
Leuze electronic
50145018
ab € 78,08*
Zubehör
Leuze electronic
50145019
ab € 86,17*
Zubehör
Leuze electronic
50145020
ab € 94,15*
Zubehör
Leuze electronic
50145021
ab € 103,36*
Zubehör
Leuze electronic
50145022
ab € 112,85*
Zubehör
Leuze electronic
53800130
ab € 123,32*
Zubehör
Leuze electronic
53800131
ab € 56,80*
Zubehör
Leuze electronic
53800132
ab € 105,64*
Zubehör
Leuze electronic
53800133
ab € 126,37*
Zubehör
Leuze electronic
53800134
ab € 110,45*
Zubehör
Leuze electronic
53800135
ab € 120,00*
Zubehör
Leuze electronic
53800138
ab € 388,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.