Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel HT 385C516MD350KS525


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblech-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel HT 385C516MD350KS525
Artikel-Nr.:
     3517B-96298682
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     36881465000
EAN/GTIN:
     4013046360850
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Metall-Kabeltrommel
metall kabeltrommel 50m

Stahlblech-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel HT 385C516MD350KS525

Kabeltrommel, 1xC516 und 3 Schutzkontakt-Maschinensteckvorrichtungen mit breitem Kern.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
2,5 mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
1
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Kabellänge:
50 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 408,07*
€ 475,57*
Frei Haus
ab € 413,21*
€ 480,18*
24 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 502,27*
€ 579,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,57*
€ 565,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,63*
€ 562,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,11*
€ 530,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,42*
€ 518,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,07*
€ 485,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.