Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel HT 305.MD5.50KS325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblech-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel HT 305.MD5.50KS325
Stahlblech-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel HT 305.MD5.50KS325
Artikel-Nr.:
     3517B-96298547
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     33346435000
EAN/GTIN:
     4013046330419
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
metall kabeltrommel 50m
gartenkabeltrommel 50m

Stahlblech-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel HT 305.MD5.50KS325

Kabeltrommel mit 5 Schutzkontakt-Maschinensteckdosen 2-polig + E, 16A, 250V, mit selbst-schliessenden Klappdeckeln.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
2,5 mm²
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
5
Kabellänge:
50 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Arretierung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 342,62*
€ 400,10*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 342,27*
€ 400,68*
Frei Haus
ab € 346,29*
€ 403,86*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,10*
€ 476,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,60*
€ 469,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,53*
€ 449,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,34*
€ 437,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,62*
€ 407,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.