Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Wasserwaage 600mm, magnet 211526


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Wasserwaage 600mm, magnet 211526
Alu-Wasserwaage 600mm, magnet 211526
Artikel-Nr.:
     3517B-96291129
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     211526
EAN/GTIN:
     4021104115267
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Alu-Wasserwaage 600mm, magnet 211526

Leichtmetall-Wasserwaage mit Plumb Site® Dual-View Libelle. Zwei Libellen (horizontal, vertikal), mit bearbeiteter Oberfläche und stoßdämpfende Endkappen. Ausführung mit zwei Magneten: 600 mm, Größe: 20x50 mm
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Breite:
20 mm
Durchmesser:
50 mm
Anzahl der Libellen:
2
Messfläche gefräst:
ja
Justierbar:
nein
Relative Messgenauigkeit:
0,5 mm/m
Werkstoff:
Aluminium
Magnetisch:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 36,40*
€ 47,97*
€ 5,95*
ab € 36,92*
€ 48,79*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,44*
€ 51,95*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 40,35*
€ 52,93*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 40,82*
€ 53,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.