| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-120434 Herst.-Nr.: 211526 EAN/GTIN: 4021104115267 |
| |
|
| | |
| Leichtmetall-Wasserwaage mit Magnet mit Plumb Site® Dual-View Libelle. Zwei Libellen (horizontal, vertikal), mit bearbeiteter Oberfläche undstoßdämpfende Endkappen. 600 mm, 20 x 50 mm- Werkstoff Aluminium - Länge 600 - Anzahl der Libellen 2 - Magnetisch ja - Elektronisch nein - Mit Laser nein Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Aluminium | Länge: | 600 | Anzahl der Libellen: | 2 | Magnetisch: | ja | Elektronisch: | nein | Mit Laser: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 36,40* | € 47,97* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 36,92* | € 48,79* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,44* | € 51,95* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 40,35* | € 52,93* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 40,82* | € 53,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|