Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel IT 266.MD3.25KG315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel IT 266.MD3.25KG315
Kabeltrommel IT 266.MD3.25KG315
Artikel-Nr.:
     3517B-96266236
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     23040322000
EAN/GTIN:
     4013046230139
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 25m

Kabeltrommel IT 266.MD3.25KG315

Besonders robuste Ausführung.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H05RR-F
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Kabellänge:
25 m
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Arretierung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 105,28*
€ 132,63*
Frei Haus
ab € 110,23*
€ 137,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,63*
€ 157,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,99*
€ 155,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.