Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe D=180mm 208704


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Pflaster Durchmesser 180
Diamant-Trennscheibe Pflaster Durchmesser 180
Artikel-Nr.:
     3517B-96263266
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     208704
EAN/GTIN:
     4021104087045
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 180 mm

Diamanttrennscheibe D=180mm 208704

Diamant-Trennscheiben Line Blue, mit aufgesinterten Diamantsegmenten, Stammblatthärte: 28HRC
geeignet für: Betonerzeugnisse (weich), Pflaster, Verbundstein, Mauerstein. Ausführung: Höhe: 7 mm
Segment Länge: 34 mm
Anzahl: 14
Ø-180 mm
VE: 1
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
180 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Segmentierung:
sonstige
Segmentbreite:
34 mm
Segmenthöhe:
7 mm
Anzahl der Segmente:
14
Werkstoff Grundteller:
sonstige
X-Lock Aufnahme:
nein
Max. Drehzahl:
13300 1/min
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 16,85*
€ 23,69*
€ 5,95*
ab € 17,07*
€ 23,83*
€ 4,80*
ab € 18,07*
€ 25,20*
€ 3,90*
ab € 19,25*
€ 26,65*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,77*
€ 27,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.