Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombizange 100336


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombizange 100336
Kombizange 100336
Artikel-Nr.:
     3517B-96255563
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     100336
EAN/GTIN:
     4021103003367
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen

Kombizange 100336

1000 V Kombinationszange nach DIN ISO 5746, eingelegtes Gelenk mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide (ca. 64 HRC), für alle Drähte, auch für Pianodraht, aus Spezialwerkzeugstahl, mit leicht konischen, gezahnten Greifflächen und gezahnter Aussparung (Brennerloch), 180 mm (7"
)
Weitere Informationen:
Form:
gerade
Länge:
180 mm
Länge der Backen:
40 mm
Kopfbreite:
3 mm
Kopfhöhe:
60 mm
Vorstehende Schneide:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 16,66*
€ 23,01*
€ 5,95*
ab € 16,93*
€ 23,21*
1 Tag
6
€ 6,40*
ab € 18,21*
€ 24,60*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 18,47*
€ 24,91*
2 Tage
30
€ 5,80*
ab € 18,67*
€ 25,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
100334
ab € 15,43*
Ähnlich
Cimco
100338
ab € 18,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.