Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombizange 180mm 1000V 2Komp VDE Schutzisoliert 1000V 100336


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombizange 180mm 1000V 2Komp VDE Schutzisoliert 1000V
Kombizange 180mm 1000V 2Komp VDE Schutzisoliert 1000V
Artikel-Nr.:
     262-06763893
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     100336
EAN/GTIN:
     4021103003367
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange 180mm 1000V 2Komp VDE Schutzisoliert 1000V 100336
Weitere Informationen:
Form:
gerade
Geschmiedet:
ja
Gewicht:
220 g
Greifbereich:
75 - 75 mm
Greiffläche:
gezahnt
Griffausführung:
2-Komponenten
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Isoliert:
ja
Kopfbreite:
3 mm
Kopfhöhe:
60 mm
Länge:
180 mm mm
Länge der Backen:
40 mm
Mit Seitenschneider:
ja
Oberflächenschutz:
verchromt
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE-geprüft:
ja
Werkstoff:
Stahl
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 16,60*
€ 22,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,99*
€ 23,18*
1 Tag
11
€ 6,40*
ab € 18,17*
€ 24,78*
€ 5,46*
ab € 18,33*
€ 25,11*
2 Tage
31
€ 5,80*
ab € 18,76*
€ 25,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
100334
ab € 15,43*
Ähnlich
Cimco
100338
ab € 18,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.