Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolier-/Crimpautomat 0,5-2,5qmm CF 3000-2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolier-/Crimpautomat 0,5-2,5qmm CF 3000-2,5
Abisolier-/Crimpautomat 0,5-2,5qmm CF 3000-2,5
Artikel-Nr.:
     3517B-96250693
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1205477
EAN/GTIN:
     4017918116910
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange

Abisolier-/Crimpautomat 0,5-2,5qmm CF 3000-2,5

Crimpwerkzeug, elektrisch, Kontaktart: Aderendhülsen, Querschnitt min.: 0,25 mm², Querschnitt max.: 2,5 mm², Verpressung: trapezförmig
Weitere Informationen:
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0,25..2,5 mm²
Funktion:
abisolieren und crimpen
Antriebsart:
elektrisch
Abisolierlänge:
11,5 mm
Abisolierlänge einstellbar:
nein
Breite:
165 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
320 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 7.304,73*
€ 7.380,10*
Frei Haus
ab € 7.494,02*
€ 7.568,39*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.611,68*
€ 7.685,41*
€ 5,95*
ab € 7.616,74*
€ 7.690,44*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7.636,70*
€ 7.710,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.380,10*
€ 8.782,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.352,47*
€ 8.749,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.304,73*
€ 8.692,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3201592
ab € 0,0112*
Zubehör
Phoenix Contact
3201385
ab € 0,0112*
Zubehör
Phoenix Contact
3240250
ab € 16,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3201369
ab € 0,0112*
Zubehör
Phoenix Contact
3201372
ab € 0,0112*
Zubehör
Phoenix Contact
3201398
ab € 0,0112*
Zubehör
Phoenix Contact
3201408
ab € 0,0142*
Zubehör
Phoenix Contact
3201547
ab € 11,22*
Zubehör
Phoenix Contact
3201550
ab € 0,01488*
Zubehör
Phoenix Contact
3201563
ab € 11,16*
Zubehör
Phoenix Contact
3201576
ab € 11,19*
Zubehör
Phoenix Contact
3201589
ab € 11,18*
Zubehör
Phoenix Contact
3240249
ab € 16,21*
Zubehör
Phoenix Contact
3240251
ab € 16,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1205736
ab € 5,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.