Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolier-Crimpautomat abisolieren und crimpen elekt 0,25-2,5qmm 8mm CF3000-2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1205477 Kabel-Crimper
Phoenix Contact 1205477 Kabel-Crimper
Artikel-Nr.:
     262-F236H29
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1205477
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Abisolier-Crimpautomat abisolieren und crimpen elekt 0,25-2,5qmm 8mm CF3000-2,5
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
8 mm
Antriebsart:
elektrisch
Breite:
165 mm
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.25 - 2.5 mm²
Funktion:
abisolieren und crimpen
Höhe:
300 mm
Tiefe:
320 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 7.535,55*
€ 7.579,36*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.536,46*
€ 7.580,27*
Frei Haus
ab € 7.611,58*
€ 7.655,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7.624,70*
€ 7.668,51*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7.644,66*
€ 7.688,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.668,51*
€ 9.125,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.656,56*
€ 9.111,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.632,67*
€ 9.082,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.624,70*
€ 9.073,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3201547
ab € 11,12*
Zubehör
Phoenix Contact
3201592
ab € 11,13*
Zubehör
Phoenix Contact
3201385
ab € 0,0112*
Zubehör
Phoenix Contact
3240250
ab € 16,26*
Zubehör
Phoenix Contact
3201369
ab € 0,0113*
Zubehör
Phoenix Contact
3201372
ab € 0,0112*
Zubehör
Phoenix Contact
3201398
ab € 0,0112*
Zubehör
Phoenix Contact
3201408
ab € 0,01414*
Zubehör
Phoenix Contact
3201550
ab € 7,11*
Zubehör
Phoenix Contact
3201563
ab € 11,13*
Zubehör
Phoenix Contact
3201576
ab € 11,22*
Zubehör
Phoenix Contact
3201589
ab € 11,21*
Zubehör
Phoenix Contact
3240249
ab € 16,23*
Zubehör
Phoenix Contact
3240251
ab € 16,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1205736
ab € 5,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.