Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Crimpwerkzeug, elektrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix 1205477 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug
Phoenix 1205477 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug
Artikel-Nr.:
     3461-40587561
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1205477
EAN/GTIN:
     4017918116910
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Abisolier- und Crimpautomat, 230 V-Ausführung, für isolierte Aderendhülsen als Bandware 0,25 ... 2,5 mm², Hülsenlänge 8 mm, inkl. der Umrüstsätze 0,5 ... 2,5 mm²
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, phoenix contact aderendhülsenzange, buchsenkontakt, CF 3000-2,5, CF30002,5, 1205477, Abisolier- und Crimpautomat, Abisolierzange, Beißzange, Chlinchzange, Crimpautomat, Crimpzange, Drahtwirbelzange, Eckrohrzange, Elektronikgreifzange, Glasbrechzange, Justierzange, Klammerzange, Kneifzange, Langbeckzange, Quetschzange, Rohrzange, Seegerringzange, Spitzzange, Ver, Verdrahtungszange, Wasserpumpenzange
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 7.304,73*
€ 7.370,20*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.528,49*
€ 7.592,71*
Frei Haus
ab € 7.617,80*
€ 7.672,56*
€ 5,95*
ab € 7.616,74*
€ 7.680,44*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7.636,70*
€ 7.700,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.700,29*
€ 9.163,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.674,03*
€ 9.132,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.636,70*
€ 9.087,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3201592
ab € 0,0113*
Zubehör
Phoenix Contact
3201385
ab € 0,0112*
Zubehör
Phoenix Contact
3240250
ab € 16,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3201369
ab € 0,0112*
Zubehör
Phoenix Contact
3201372
ab € 0,0112*
Zubehör
Phoenix Contact
3201398
ab € 0,0112*
Zubehör
Phoenix Contact
3201408
ab € 0,01414*
Zubehör
Phoenix Contact
3201547
ab € 11,18*
Zubehör
Phoenix Contact
3201550
ab € 0,01478*
Zubehör
Phoenix Contact
3201563
ab € 11,16*
Zubehör
Phoenix Contact
3201576
ab € 11,14*
Zubehör
Phoenix Contact
3201589
ab € 11,18*
Zubehör
Phoenix Contact
3240249
ab € 16,29*
Zubehör
Phoenix Contact
3240251
ab € 16,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1205736
ab € 5,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.