| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96230388 Herst.-Nr.: 2009-145/000-017 EAN/GTIN: 4055143752404 |
| |
|
| | |
| Mini-WSB Inline 2009-145/000-017 Mini-WSB Inline für Smart Printer 1700 Stück auf Rolle dehnbar 5 - 5,2 mm unbedruckt aufrastbar hellgrün Weitere Informationen: | | Aufdruck: | ohne | Codierungsrichtung: | horizontal und vertikal | Rastermaß: | 5 mm | Farbe: | grün | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zackband, Markierer, Markierungsmaterial, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Kennzeichnungsschild, Klemmenbezeichnung, Bezeichnungssystem, Bezeichnungsschild |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 45,69* | € 59,54* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 46,45* | € 60,33* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,94059* | € 61,13059* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,26* | € 61,53* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,8569* | € 65,7869* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|