Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 258-5000 Thermotransferdrucker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-641245-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     258-5000
EAN/GTIN:
     4050821520993
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Thermotransferdrucker
wago thermotransferdrucker
thermotransferdrucker
Thermotransferdrucker

Druckauflösung 300 dpi
Druckbreite 47 mm
Drucklänge max. 762 mm

Thermotransferdrucker smartPRINTER für die komplette Schaltschrankbeschriftung.

Ausstattung:
Farbiges TFT LCD mit Navigationsbutton
Arbeitsspeicher 8 MB Flash, 16 MB SDRAM
Schnittstellen USB, RS-232, Ethernet 10/100 Mbps

Technische Daten:
Gewicht: 3404 g · Herst.-Teilenr.: 258-5000 · Inhalt: 1 St. · Passend für Serie (Wago): 258 · Produkt-Art: Thermotransferdrucker · Produktabmessung, Breite: 135 mm · Produktabmessung, Höhe: 175 mm · Produktabmessung, Länge: 245 mm · Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago): 258 · Typ (Hersteller-Typ): smartPRINTER

Lieferumfang:
Netzteil (100 - 240 V/50 - 60 Hz) und -kabel,USB-Kabel,Je 1 Rolle Beschriftungsstreifen und Beschriftungsschilder WMB Inline,2 Walzen,1 Rollenhalterung,1 Farbband,Beschriftungssoftware smartSCRIPT und Treiber

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
175 mm
Produktabmessung, Länge:
245 mm
Produktabmessung, Breite:
135 mm
Marke:
WAGO
Passend für Serie (Wago):
258
Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago):
258
Herst.-Teilenr.:
258-5000
Typ (Hersteller-Typ):
smartPRINTER
Gewicht:
3404 g
Produkt-Art:
Thermotransferdrucker
Weitere Suchbegriffe: thermotransferdrucker 300 dpi, 4050821520993, WAGO, 258-5000, smartPRINTER, Anreihklemmen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 379,12*
€ 415,64*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 384,01*
€ 420,21*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,47*
€ 422,11*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 388,50*
€ 426,41*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 486,53*
€ 532,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,48*
€ 633,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,38*
€ 621,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,34*
€ 604,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,25*
€ 592,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,53*
€ 578,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-114
ab € 33,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 26,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,76*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-805
ab € 19,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-805/000-002
ab € 23,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-806
ab € 21,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-806/000-002
ab € 24,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-808
ab € 14,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-811/000-002
ab € 122,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-856
ab € 96,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.