Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbox KB 170.S2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbox KB 170.S2
Kabelbox KB 170.S2
Artikel-Nr.:
     3517B-96217565
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     12002310000
EAN/GTIN:
     4013046120010
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel

Kabelbox KB 170.S2

besonders leichtgängige Kabelbox mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen 2-polig + E, 16A, 250V. Mit 10m Kabel H05VV-F 3G1,0.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H05VV-F
Aderquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Kabellänge:
10 m
Mit Tragerahmen:
nein
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbox 10m, kabelbox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 45,77*
€ 60,69*
Frei Haus
ab € 47,21*
€ 62,38*
€ 5,95*
ab € 48,53*
€ 63,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.