Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96212289 Herst.-Nr.: 41588 EAN/GTIN: 4010995415884 |
| |
|
| | |
| Y-Bit PZ1x25 7012Y901(VE5) Der Spezialist mit 120x höherer Lebensdauer* durch optimierten Bit für Schrauben in Y-Form. (*im Vergleich zu Wiha Standardbit) Senkt Ihre Kosten: Bit dank gelber Farbmakierung schnell und einfach auffindbar - mit UV-Licht sogar in dunkler Umgebung. Spart Zeit: Kein langes Suchen dank leuchtend farbigem Bit, geringe Bitwechselzeit dank hoher Lebensdauer. Weitere Informationen: | | Anzahl der Bits gesamt: | 5 | Anzahl der Bits PZ: | 5 | Mit Magnethalter: | nein | Mit Bit-Knarre: | nein | Mit Handgriff: | nein | Verpackung: | Kunststoffbox | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, Pozidriv-Bit-Satz, Torsions-Bit (TriWing), Torsions-Bit TriWing, TriWing Torsions-Bit, bit pz1 1/4 25mm, torsions-bit (triwing®), wiha bit-satz, Set, Werkzeugset, Werkzeugsortiment, Bit, Schraubendreher-Bitbox, Bitsatz, Bitsortiment, Bit-Set, Bitset |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,97* | € 7,51* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,23* | € 7,52* | | | | | 19 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,63* | € 7,57* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,74* | € 8,12* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 6,22* | € 8,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|