Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Heizregister 1200 Watt DN 160 EHR-R 1,2/160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Heizregister 1200 Watt DN 160 EHR-R 1,2/160
Elektro-Heizregister 1200 Watt DN 160 EHR-R 1,2/160
Artikel-Nr.:
     3517B-96158244
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     09434
EAN/GTIN:
     4010184094340
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer

Elektro-Heizregister 1200 Watt DN 160 EHR-R 1,2/160

Geschlossener Rohrheizkörper aus rost- freiem Edelstahl mit niedriger Oberflächen- temperatur. Rohrgehäuse mit Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech zum Einbau in handelsübliche Rohrsysteme. Mit selbständig rückstellendem (Auslösetemperatur 50 °C) und manuell rückstellbarem Temperatur- begrenzer (Auslösetemperatur 120 °C).
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachlüfter:
ja
Geeignet für Boxlüfter:
ja
Geeignet für Zirkulationslüfter:
nein
Geeignet für Rohrlüfter:
ja
Geeignet für Zentrifugallüfter:
ja
Geeignet für Wandeinbaulüfter:
nein
Geeignet für Wohnhauslüfter:
ja
Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen:
nein
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 180,82*
€ 215,49*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 181,59*
€ 217,26*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 191,01*
€ 227,11*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 191,61*
€ 229,29*
Frei Haus
ab € 195,71*
€ 233,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,11*
€ 270,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,51*
€ 264,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,62*
€ 254,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,15*
€ 246,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,01*
€ 227,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08708
ab € 117,54*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08709
ab € 169,05*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09433
ab € 160,97*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09436
ab € 182,68*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09435
ab € 202,65*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09437
ab € 205,39*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08710
ab € 313,82*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08711
ab € 305,30*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08712
ab € 324,83*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08713
ab € 326,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.