Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Heizregister 2kW 1x 230 VV IP40 Ø200mm 290x380mm ST EHR-R2/200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B892J30
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     09437
EAN/GTIN:
     4010184094371
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer 2kw
elektroheizer
Elektro-Heizregister 2kW 1x 230 VV IP40 Ø200mm 290x380mm ST EHR-R2/200
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
1x 230 V
Breite:
380 mm
Höhe:
290 mm
Leistung:
2 - 2 kW
Nenndurchmesser Kanal:
200 mm
Schutzart (IP):
IP40
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 205,39*
€ 247,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 213,49*
€ 257,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 215,64*
€ 259,67*
Frei Haus
ab € 221,05*
€ 265,71*
Frei Haus
ab € 226,26*
€ 271,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,62*
€ 306,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,20*
€ 301,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,15*
€ 286,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,95*
€ 277,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,49*
€ 254,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08708
ab € 117,62*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08709
ab € 170,11*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09433
ab € 161,42*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09434
ab € 179,56*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09436
ab € 182,68*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09435
ab € 202,75*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08710
ab € 314,79*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08711
ab € 305,56*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08712
ab € 325,05*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08713
ab € 326,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.