Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Heizregister 6kW 3x 400 VV IP23 Ø250mm 350x380mm ST EHR-R6/250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Heizregister 6 KW 400V EHR-R 6/250
Elektro-Heizregister 6 KW 400V EHR-R 6/250
Artikel-Nr.:
     262-B893D32
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     08712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer 6 kw
elektroheizer
Elektro-Heizregister 6kW 3x 400 VV IP23 Ø250mm 350x380mm ST EHR-R6/250
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
3x 400 V
Breite:
380 mm
Höhe:
350 mm
Leistung:
6 - 6 kW
Nenndurchmesser Kanal:
250 mm
Schutzart (IP):
IP23
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 325,36*
€ 380,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 330,50*
€ 383,22*
Frei Haus
ab € 344,20*
€ 400,46*
Frei Haus
ab € 347,36*
€ 404,23*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 349,87*
€ 404,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,14*
€ 452,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,18*
€ 439,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,33*
€ 422,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,39*
€ 412,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,36*
€ 387,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08708
ab € 118,26*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08709
ab € 169,00*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09433
ab € 160,77*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09434
ab € 179,41*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09436
ab € 182,14*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09435
ab € 201,85*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09437
ab € 204,23*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08710
ab € 315,91*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08711
ab € 304,89*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08713
ab € 327,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.