| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96156148 Herst.-Nr.: 0151783/00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Doppelstromabnehmer KDST 30-120 PH Weitere Informationen: | | Anzahl der Leiter (ohne Erde): | 1 | Polzahl: | 1 | Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: | 120 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abgangskasten, Abnehmereinheit, Adapter, Gerätekasten, Schienenverteilersystem, Abgangsadapter, Schienenverteiler-Abgangskasten, Schienenverteiler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 145,28* | € 178,66* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 145,92* | € 179,27* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 150,76* | € 185,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,38* | € 185,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|