Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-FR-Wannenleuchte 18W 2320lm 161/12L22AUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96047509
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     161170351
EAN/GTIN:
     4041254258027
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte

LED-FR-Wannenleuchte 18W 2320lm 161/12L22AUS

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 15 W, 2390 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, für ungeschützte Außenbereiche, EAN/GTIN:4041254258027.Robuste LED-Feuchtraum-Wannenleuchte für den Einsatz in ungeschützten Außenbereichen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Langfeldleuchte, Wannenleuchte, langfeldleuchte 4000k ip65, led wannenleuchte, schuch led wannenleuchte, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 98,29*
€ 121,10*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,30*
€ 124,53*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 103,28*
€ 127,29*
Frei Haus
ab € 107,59*
€ 132,24*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 136,25*
€ 167,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,29*
€ 151,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,37*
€ 150,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,97*
€ 136,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.