Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Linienleuchte 610mm alu-eloxiert LED Pipe 15W nw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Linienleuchte 610mm alu-eloxiert LED Pipe 15W nw
LED-Linienleuchte 610mm alu-eloxiert LED Pipe 15W nw
Artikel-Nr.:
     3517B-96003894
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     61001491201
EAN/GTIN:
     4051268115360
Suchbegriffe:
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Lichtleiste
Linienleuchte

LED-Linienleuchte 610mm alu-eloxiert LED Pipe 15W nw

Drehbare, runde LED-Anbauleuchte mit 14mm Durchmesser, Gehäuse Alu, Anschlussleitung 25mm mit LED 24-Stecker und Verbindungsleitung 25mm mit LED 24-Buchse, einfache Montage mittels beiliegenden Schrauben, Lichtfarbe neutral weiß ca. 4000K, optionales Zubehör: Magnethalter für Blechmontage, Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, DALI oder 1-10V Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, DALI oder 1-10V
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
G
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led lichtleiste 4000k, led anbaudeckenleuchte, led anbaudeckenleuchte 5000k, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 50,27*
€ 66,81*
Frei Haus
ab € 51,50*
€ 68,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
20805005101
ab € 66,93*
Zubehör
Hera
ab € 42,59*
Zubehör
Hera
61500050521
ab € 38,61*
Zubehör
Hera
61500050522
ab € 47,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.