| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86969884 Herst.-Nr.: 61500050521 EAN/GTIN: 4051268194211 |
| |
|
| | |
| Dimm-Controller Funk 24 V mit AB-Fernbedienung 61500050521 Dimm-Controller 24V DC mit beiliegender Anbau-Funkfernbedienung in schwarz und Wandhalterung, mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird der vorherige Dimmzustand wieder hergestellt), inkl. Batterie, Anschlussleitung mit zwei LED 24-Steckern und 12-fach Verteiler für die Leuchten Weitere Informationen: | | Ausführung: | dynamisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung GPRS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| |