Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Linienleuchte HO+ 595 mm SlimLiteCSLED13,8Wnw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Linienleuchte HO+ 595 mm SlimLiteCSLED13,8Wnw
LED-Linienleuchte HO+ 595 mm SlimLiteCSLED13,8Wnw
Artikel-Nr.:
     3517B-96003868
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     61001292101
EAN/GTIN:
     4051268109451
Suchbegriffe:
DMX-Splitter
Einbauleuchte LED
LED Deckeneinbaulampe
LED Deckeneinbauleuchte

LED-Linienleuchte HO+ 595 mm SlimLiteCSLED13,8Wnw

LED-Langfeldleuchte für 230V, drehbar um 180°, starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände, senkrechtes Stecksystem ermöglicht ein nachträgliches Entfernen aus dem Lichtband, stabiles Aluminiumgehäuse, einfache Montage durch beiliegende Clipbefestigung, umfangreiches Zubehör wie waagerechte oder senkrechte Anschluss- bzw. Verbindungsleitung Verteiler und Einbaubuchsen mit sehr kleinem (D= 7,5mm) Hochvolt-Stecksystem von Tyco AMP, Eck-Montageclipse 45° bzw.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
E
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
LED-Nennstrom bei Konstantstrom:
52 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, LED Wannenleuchte, Lichtleiste, Linienleuchte, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, hera led lichtleiste, einbauleuchte led, lichtleiste led, Leuchtenkörper, Einzelleuchte, Einzellichtleiste, Lampe, Leuchte, Anbaulichtleiste, Aufbauleuchte, Anbauleuchte, Anbaulampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 64,71*
€ 84,07*
Frei Haus
ab € 66,00*
€ 85,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
21526060601
ab € 4,52*
Zubehör
Hera
21544061501
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.