Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMBI-Stecker SPDB 2,5/ 1-L BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
COMBI-Stecker SPDB 2,5/ 1-L BU
COMBI-Stecker SPDB 2,5/ 1-L BU
Artikel-Nr.:
     3517B-95993906
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3043200
EAN/GTIN:
     4017918895068
Suchbegriffe:
Reihenklemmenverbinder

COMBI-Stecker SPDB 2,5/ 1-L BU

Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm²- 4 mm², Farbe: blau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,2348*
€ 1,6048*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 1,3136*
€ 1,7036*
50
Frei Haus
ab € 1,3702*
€ 1,7802*
22 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,4193*
€ 1,8393*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,4206*
€ 1,8406*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,7036*
€ 2,02728
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6036*
€ 1,90828
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3136*
€ 1,56318
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 85,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 27,986*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,91*
Zubehör
Phoenix Contact
3061457
ab € 0,9996*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,2306*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,6097*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 8,0108*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,7895*
Zubehör
Phoenix Contact
3040591
ab € 3,2146*
Zubehör
Phoenix Contact
3040601
ab € 4,0256*
Zubehör
Phoenix Contact
3001591
ab € 0,316*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.