Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3043200 - Stecker SPDB 2,5/ 1-L BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000036636
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3043200
EAN/GTIN:
     4017918895068
Suchbegriffe:
Reihenklemmenverbinder
3043200 - Stecker SPDB 2,5/ 1-L BU, Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: blau
Weitere Suchbegriffe: PHOENIX, STECKER, ZUGFEDER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,2348*
€ 1,6048*
50
€ 5,46*
ab € 1,3136*
€ 1,7036*
50
Frei Haus
ab € 1,3702*
€ 1,7802*
22 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,4193*
€ 1,8393*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,4206*
€ 1,8406*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6048*
€ 1,90971
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5048*
€ 1,79071
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2348*
€ 1,46941
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 80,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 27,986*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,91*
Zubehör
Phoenix Contact
3061457
ab € 0,9996*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,2306*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,6097*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 8,0108*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,7895*
Zubehör
Phoenix Contact
3040591
ab € 3,2146*
Zubehör
Phoenix Contact
3040601
ab € 4,0256*
Zubehör
Phoenix Contact
3001591
ab € 0,316*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.