Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle D 42,4mm NIRO ERS 42 AB11 V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3517B-95989983
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     410349
EAN/GTIN:
     4013364081604
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
dehn erdungsschellen
erdungsschellen

Erdungsrohrschelle D 42,4mm NIRO ERS 42 AB11 V2A

Erdungsrohrschelle Blitzschutz nach DIN EN 62561-1, zum Einbinden von Rohren in den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Ausführung NIRO mit Schrauben M10, Anschluss für Flachleiter mit Schrauben und Muttern M10, für Rundleiter 7-10 mm z. B. KS-Verbinder.
Weitere Informationen:
Klemm-/Spannbereich:
42 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 1/4 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 1/4 Zoll
Werkstoff:
Edelstahl (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Querschnitt des anzuschließenden Kabels:
38,5..78,5 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle, Erdungsrohrschelle, Anschlussschelle, Erdungsmaterial, EMV-Erdungsschelle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
37
€ 6,90*
ab € 6,25*
€ 6,25*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,45*
€ 7,73*
€ 5,95*
ab € 5,70*
€ 8,02*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,93*
€ 8,33*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,98*
€ 8,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.