Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95989802 Herst.-Nr.: 206170 EAN/GTIN: 4013364082816 |
| |
|
| | |
| Dachleitungshalter DEHNgrip NIRO/Al DLHDG8H20L205V2AAL Dachleitungshalter UNIgrip mit Alu-Grundstrebe zur Befestigung von Fang- und Ableitungen für Dachflächen. Ausführung zum leichten Anformen an die Falze der Dachziegel / Dachsteine, mit Leitungshalter DEHNgrip, lose Leitungsführung. Weitere Informationen: | | Befestigungsart Leiter: | mit Klemmschelle | Leiterdurchmesser: | 8 mm | Anwendung: | Dachfläche schräg | Montageart: | zum Einhängen | Werkstoff des Halters: | Edelstahl 304 (V2A) | Werkstoff des Trägers: | Aluminium | Länge des Trägers: | 205 mm | Bauhöhe Leitungshalter: | 20 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,55* | € 2,55* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 2,50* | € 3,13* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 2,52* | € 3,15* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,43* | € 3,61* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,45* | € 3,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|