Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung KVR M50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung, M50, lichtgrau, Schutzart IP68
Kabelverschraubung, M50, lichtgrau, Schutzart IP68
Artikel-Nr.:
     3517B-95987661
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     24745001
EAN/GTIN:
     4013902858095
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m50 kunststoff

Kabelverschraubung KVR M50

Kabelverschraubung, IP68, mit Zugentlastung, Polyamid, M_ x 1,5mm, ohne Gegenmutter, grau, Dichtbereich 21-34,5mm, Gewindelänge 13mm
Abmessungen: 60 x 60 x 63mm
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
13 mm
Schlüsselweite:
55 mm
Sechskant Eckmaß:
60 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
27..34,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 9,30*
€ 13,28*
1
€ 5,95*
ab € 9,28964*
€ 13,28964*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 9,3632*
€ 13,3432*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,43*
€ 13,43*
16 Tage
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 10,5502*
€ 13,5302*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
24746301
ab € 10,81*
Ähnlich
Spelsberg
24741201
ab € 0,80*
Ähnlich
Spelsberg
24741601
ab € 1,04*
Ähnlich
Spelsberg
24742001
ab € 1,30*
Ähnlich
Spelsberg
24742101
ab € 1,38*
Ähnlich
Spelsberg
24742501
ab € 1,39*
Ähnlich
Spelsberg
24743201
ab € 1,54*
Ähnlich
Spelsberg
24744001
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.