Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene 2m, gelocht 2933/2 GL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tragschiene ST gvz L2000mm Langl 357,5mm Hut_357,5mm
Tragschiene ST gvz L2000mm Langl 357,5mm Hut_357,5mm
Artikel-Nr.:
     3517B-95977978
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2933/2 GL
EAN/GTIN:
     4013339024001
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
profilschiene

Tragschiene 2m, gelocht 2933/2 GL

Niedax Tragschiene Modell 2933, Tragschiene TS 35 nach DIN EN 60715, gelocht, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert, zur Schnellbefestigung von Installationsgeräten und Reihenklemmen. Abmessungen (ca. Maße) H x t : 7,5 x 1 mm Befestigungsmaß B : 27 mm TS Aufrastmaß B1 : 35 mm Lochung : 5,2 x 18 mm Abstand d. Lochung : 25 mm Lieferlänge L : 2000 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
7,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
35
20
€ 69,00*
ab € 4,76*
€ 6,00*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 4,72*
€ 6,79*
1 Tag
107
1
€ 4,99*
ab € 4,70*
€ 6,80*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,84748*
€ 6,96748*
20
€ 18,00*
ab € 5,60378*
€ 6,97378*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 2,36* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 4,33994*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.