Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerschiene 2971/2 SO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Niedax Ankerschiene C-Profil 2971/2 SO SW 16mm 30x15x2000mm ungelocht bandverz
Niedax Ankerschiene C-Profil 2971/2 SO SW 16mm 30x15x2000mm ungelocht bandverz
Artikel-Nr.:
     3517B-95977699
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2971/2 SO
EAN/GTIN:
     4013339039104
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene niedax

Ankerschiene 2971/2 SO

Anker-/Profilschiene Modell 2971, C-Profil ähnlich DIN EN 60715, ungelocht. Passende Bügelschellen (B... und BK...). Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 15 x 30 x 2 mm Schlitzweite : 16 mm Lieferlänge L : 2000 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Schlitzbreite:
16 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 21,40*
€ 26,54*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 23,5546*
€ 29,0646*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 21,39*
€ 29,25*
1
€ 3,90*
ab € 24,27*
€ 33,06*
10
€ 18,00*
ab € 26,99006*
€ 33,09006*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,25*
€ 34,8075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,86*
€ 34,3434
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,49*
€ 32,7131
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,42*
€ 31,4398
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,53*
€ 30,3807
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,39*
€ 25,4541
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 10,695* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.