Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder RV 60.600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder RV 60.600
Verbinder RV 60.600
Artikel-Nr.:
     3517B-95966628
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RV 60.600
EAN/GTIN:
     4013339272402
Suchbegriffe:
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Verbinder Kabelleiter

Verbinder RV 60.600

Stoßstellenverbinder, einstückig, U-förmig, für Kabelrinnen, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör. Zur Verwendung für Unterdecken mit brandschutztechnischen Anforderungen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR 2/2015) bitte Zusatzvorschriften beachten! Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! für Kabelrinne : RL 60.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
60 mm
Länge:
596 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,90*
€ 9,84*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 6,92*
€ 9,87*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 12,65*
€ 18,01*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,56*
€ 19,24*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,02*
€ 19,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.