Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal 2m 20x20mm LKM20020RW


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-95959913
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6248462
EAN/GTIN:
     4012196651795
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Leitungsführungskanal 2m 20x20mm LKM20020RW

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet.
Weitere Informationen:
Höhe:
24 mm
Breite:
20 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
171 mm²
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann leitungsführungskanal 2m, installationskanal, obo installationskanal, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Leitungsschutzkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Wandkanal, Leitungskanal, Kanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
ab € 4,91*
€ 6,99*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 5,12*
€ 7,27*
1 Tag
98
2
€ 5,90*
ab € 5,37*
€ 7,62*
2
€ 3,90*
ab € 5,815*
€ 8,255*
4 Tage
606
2
€ 69,00*
ab € 8,13*
€ 11,37*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Meter
ab 4 Meter
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Meter
ab 40 Meter
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,12* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 14,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249772
ab € 7,89*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249742
ab € 1,438*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6247431
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.