| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95958357 Herst.-Nr.: HKLD01/130.1 EAN/GTIN: 4011126342208 |
| |
|
| | |
| Deckelabschnitt gr 1f. gelocht HKLD01/130.1 Gelochter Deckelabschnitt, 1-fach, für den Einbau von Installationsgeräten mit Kombinationsrahmen, halogenhaltig. für Elektroinstallationskanal : HKL60130.1 Abmessungen (ca. Maße) B x L : 130 x 245 mm Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : steingrau RAL : 7030 (ähnlich) Weitere Informationen: | | Oberteilbreite: | 130 mm | Länge: | 245 mm | Breite der Öffnung: | 74 mm | Höhe der Öffnung: | 74 mm | Anzahl der Einheiten: | 1 | Geräteart: | Einbaugeräte mit Rahmen | Ausführung: | glatt | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 4,40* | € 6,67* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 4,41* | € 6,68* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,4737* | € 6,7737* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,02* | € 7,55* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,77772* | € 8,44772* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|