Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal CD 120X60 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal CD 120X60 WH
Verdrahtungskanal CD 120X60 WH
Artikel-Nr.:
     3517B-95943044
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240641
EAN/GTIN:
     4046356629676
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal CD 120X60 WH

Verdrahtungskanal, Material: PVC, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
120 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
120 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,45*
ab € 19,985*
€ 25,835*
Lager 3517
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,72167*
€ 26,94167*
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,99664*
€ 27,27664*
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,59834*
€ 28,05834*
26 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,80*
ab € 23,16*
€ 29,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 26,94167*
€ 32,06059
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65167*
€ 30,52549
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85167*
€ 29,57349
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72167*
€ 24,65879
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 161,65002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240644
ab € 6,295*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,68*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 11,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.