Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteblende R 6441 lgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteblende R 6441 lgr
Geräteblende R 6441 lgr
Artikel-Nr.:
     3517B-95940616
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     R64417035
EAN/GTIN:
     4012740327565
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Geräteblende
Modularblenden
geräteblende tehalit

Geräteblende R 6441 lgr

Blende 1-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen hfr BRH Oberteil 100mm lichtgrau. Geräteblende mit Stanzung (rund, d = 45 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
100 mm
Länge:
125 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Durchmesser der Öffnung:
45 mm
Anzahl der Einheiten:
1
Geräteart:
Geräte mit Zentralplatte
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, geräteblende 1-fach, Kanalblende
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,56*
€ 4,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 2,57*
€ 4,01*
€ 3,90*
ab € 2,90*
€ 4,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.