Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung sigr,D=32-38mm 1234P4202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-95937863
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1234P4202
EAN/GTIN:
     4011126176957
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung ip68

Kabelverschraubung sigr,D=32-38mm 1234P4202

IPON-Kabelverschraubung, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit einem zusätzlichen Anschlussgewinde-Dichtring. Nenngröße : Pg 42 für Kabel-Ø : 32 - 38 mm Anschlussgewindelänge : 13 mm Schlüsselweite : 60 mm Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1 : 650°C Schutzart : IP68, 5 bar Flammwidrigkeit : UL 94 V-O Einsatztemperaturbereich : -20° bis 100°C Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid Werkstoff Dichtring : CR/NBR Werkstoff zusätzlicher Anschlussgewinde-Dichtring : NBR Farbton : silbergrau RAL : 7001 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Gewindesteigung:
1,588 mm
Gewindelänge:
13 mm
Schlüsselweite:
60 mm
Sechskant Eckmaß:
66 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
32..38 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 9,502*
€ 12,792*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 9,52*
€ 12,81*
1
€ 5,95*
ab € 9,96674*
€ 14,21674*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 32,1529*
€ 43,2929*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,792*
€ 15,22248
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,322*
€ 14,66318
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,842*
€ 14,09198
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,502*
€ 11,30738
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 63,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126177640
ab € 4,08662*
Ähnlich
HKL
ab € 3,7564*
Ähnlich
HKL
ab € 13,32*
Ähnlich
HKL
ab € 11,82*
Ähnlich
HKL
ab € 10,31*
Ähnlich
HKL
ab € 12,81*
Ähnlich
HKL
ab € 1,9082*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4111*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4782*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5379*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7964*
Ähnlich
HKL
ab € 1,581*
Ähnlich
HKL
ab € 4,3551*
Ähnlich
HKL
4011126176940
ab € 11,26532*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3682*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.