Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichteinsatz M32 3x8 WJ-DM 32/3x8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dichteinsatz M32 3x8 WJ-DM 32/3x8
Dichteinsatz M32 3x8 WJ-DM 32/3x8
Artikel-Nr.:
     3517B-95923255
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     WJ-DM 32/3X8
EAN/GTIN:
     4024092130175
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabeldurchführung

Dichteinsatz M32 3x8 WJ-DM 32/3x8

Dichteinsatz zur Durchführung mehrerer Einzelkabel, Zubehör Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Form:
flach
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
25,1 mm
Innendurchmesser:
8 mm
Stärke:
12,5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Anzahl der Durchführungen:
3
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 12,11*
€ 16,05*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,3025*
€ 16,1725*
€ 3,90*
ab € 13,85*
€ 18,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,385*
€ 30,115*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,05*
€ 19,0995
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,71*
€ 18,6949
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,52*
€ 18,4688
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,94*
€ 17,7786
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,09*
€ 16,7671
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,11*
€ 14,4109
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4844* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.