Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring m.Anschlußgewinde 3M63-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring m.Anschlußgewinde 3M63-D
Dichtring m.Anschlußgewinde 3M63-D
Artikel-Nr.:
     3517B-95918602
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     3M63-D
EAN/GTIN:
     4024092042508
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
jacob dichtring

Dichtring m.Anschlußgewinde 3M63-D

zur besseren Abdichtung am Anschlussgewinde, Zubehör Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Form:
flach
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
70 mm
Innendurchmesser:
63 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
63
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: dichtring, anschlussgewinde dichtringe, Ring, Dichteinsatz, Dichtung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,21*
€ 0,35*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,22*
€ 0,37*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,3974*
€ 0,5174*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.