Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsklemme ZSI 2.5/LD 60AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-95907091
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1616430000
EAN/GTIN:
     4008190196820
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen weidmüller

Sicherungsklemme ZSI 2.5/LD 60AC

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz.
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
LED
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
60 V
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC/DC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
6,3 A
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,5952*
€ 7,9852*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,6638*
€ 8,0438*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,7292*
€ 8,1092*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,79*
€ 8,16*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,0526*
€ 8,4226*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,0438*
€ 9,57212
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,6638*
€ 7,92992
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 402,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04195*
Zubehör
Weidmüller
0430300000
ab € 0,889*
Zubehör
Weidmüller
0430500000
ab € 0,78854*
Zubehör
Weidmüller
0430900000
ab € 0,50315*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,09*
Zubehör
Weidmüller
0430600000
ab € 0,8012*
Zubehör
Weidmüller
1792000000
ab € 0,05952*
Zubehör
Weidmüller
1635000000
ab € 0,05902*
Zubehör
Weidmüller
1608800000
ab € 0,29645*
Zubehör
Weidmüller
1608810000
ab € 0,3026*
Zubehör
Weidmüller
1636530000
ab € 0,49326*
Zubehör
Weidmüller
1611930000
ab € 0,57514*
Zubehör
Weidmüller
1627860000
ab € 0,66017*
Zubehör
Weidmüller
1733640000
ab € 7,581*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.