Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungsklemme ZSI 2.5/LD 60AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungsklemme ZSI 2.5/LD 60AC
Sicherungsklemme ZSI 2.5/LD 60AC
Artikel-Nr.:
     6012C-95907091
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1616430000
EAN/GTIN:
     4008190196820
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
weidmüller reihenklemme zsi

Sicherungsklemme ZSI 2.5/LD 60AC

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz.
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
LED
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
60 V
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC/DC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
6,3 A
Bemessungsspannung:
60 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Sicherungs-Reihenklemme, Sicherungsklemme, Verbindungsklemme, Reihenklemme, Klemmleiste, Klemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,15*
ab € 5,55*
€ 6,04*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,5591*
€ 6,0491*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 5,6044*
€ 6,1044*
35 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,7564*
€ 6,2564*
31 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,8801*
€ 6,4001*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,1044*
€ 7,26424
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,0244*
€ 7,16904
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,7244*
€ 6,81204
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,6044*
€ 6,66924
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 305,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0430500000
ab € 0,799*
Zubehör
Weidmüller
0430900000
ab € 0,529*
Zubehör
Weidmüller
1635000000
ab € 8,16624*
Zubehör
Weidmüller
1608800000
ab € 0,26*
Zubehör
Weidmüller
1608810000
ab € 0,2782*
Zubehör
Weidmüller
1636530000
ab € 0,5395*
Zubehör
Weidmüller
1611930000
ab € 0,6155*
Zubehör
Weidmüller
1627860000
ab € 0,5485*
Zubehör
Weidmüller
1733640000
ab € 6,661*
Zubehör
Weidmüller
0430600000
ab € 0,729*
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,0401*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.