Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallverschraubung AD 2 Zoll, PG 48 EW 45-P, Zoll-PG48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10611000048 Flexa EW 45-P Metallverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde PG48x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 60,0mm - 2 Zoll
10611000048 Flexa EW 45-P Metallverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde PG48x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 60,0mm - 2 Zoll
Artikel-Nr.:
     3517B-95899640
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10611000048
EAN/GTIN:
     4025113111722
Suchbegriffe:
Endtülle
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück

Metallverschraubung AD 2 Zoll, PG 48 EW 45-P, Zoll-PG48

Metallverschraubung 45° Winkel EW 45-P, IP 67 geeignet für Metallschutzschläuche LIQUID-TIGHT-EF / LIQUID-TIGHT-EF-OR / LIQUID-TIGHT-UL-CSA inkl. Innentülle und Dichtring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche, feststehendes PG Außengewinde Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -45°C ... +105°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden
Weitere Informationen:
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Ausführung:
45°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG48
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 84,11*
€ 103,47*
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 85,02*
€ 103,74*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 110,29*
€ 188,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 103,47*
€ 123,1293
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,45*
€ 117,1555
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,96*
€ 115,3824
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,11*
€ 100,0909
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 206,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10611000111
ab € 11,04*
Ähnlich
Flexa
10611000113
ab € 11,04*
Ähnlich
Flexa
10611000011
ab € 9,45*
Ähnlich
Flexa
10611000013
ab € 9,46*
Ähnlich
Flexa
10611000016
ab € 10,41*
Ähnlich
Flexa
10611000021
ab € 13,702*
Ähnlich
Flexa
10611000029
ab € 29,5908*
Ähnlich
Flexa
10611000036
ab € 40,2542*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.