Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallverschraubung AD 5/16 Zoll, PG 11 10611000111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10611000111 Flexa EW 45-P Metallverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde PG11x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 14,5mm - 5/16 Zoll
10611000111 Flexa EW 45-P Metallverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde PG11x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 14,5mm - 5/16 Zoll
10611000111 Flexa EW 45-P Metallverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde PG11x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 14,5mm - 5/16 Zoll
Artikel-Nr.:
     3517B-85898280
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10611000111
EAN/GTIN:
     4025113292643
Suchbegriffe:
Endtülle
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück

Metallverschraubung AD 5/16 Zoll, PG 11 10611000111

Metallverschraubung 45° Winkel EW 45-P, IP 67 geeignet für Metallschutzschläuche LIQUID-TIGHT-EF / LIQUID-TIGHT-EF-OR / LIQUID-TIGHT-UL-CSA inkl. Innentülle und Dichtring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche, feststehendes PG Außengewinde Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -45°C ... +105°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden
Weitere Informationen:
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Ausführung:
45°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 11,02*
€ 13,84*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 11,0678*
€ 13,8978*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,4704*
€ 15,4904*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 16,09*
€ 30,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,4696
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,7675
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,1138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 138,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.