Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachprofilformteil schwarz 492H414-9-PO-X-BK(5)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-95898598
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     422-50202
EAN/GTIN:
     5022660465017
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
schrumpfformteil hellermann

Flachprofilformteil schwarz 492H414-9-PO-X-BK(5)

Einfaches Erstellen von Abzweigungen in Kabelbäumen. Mechanischer Schutz für Verzweigstellen. Flachprofil: platzsparende Ausführung. Militär und allgemeine Performance-Nutzung
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
60,1 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
20 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
184,4 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
40,1 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
20 mm
Betriebstemperatur:
-55..120 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Aufteilkappe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 193,71*
€ 210,96*
20
pro Packung
€ 5,95*
ab € 201,989*
€ 217,999*
19 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 196,00*
€ 227,63*
Lager 3517
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 194,69*
€ 233,44*
18 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 220,99*
€ 253,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 233,44*
€ 277,7936
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 226,00*
€ 268,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 218,00*
€ 259,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 210,44*
€ 250,4236
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 194,69*
€ 231,6811
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 38,938* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.