Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose 10 Einführungen 2K-Mini AB-L/w


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweigdose, Schutzart IP55, max. Leiterquerschnitt 2,5², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 400V AC, VDE, halogenfrei
Abzweigdose, Schutzart IP55, max. Leiterquerschnitt 2,5², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 400V AC, VDE, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     3517B-95887257
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     34560801
EAN/GTIN:
     4013902642519
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Verbindungsdose 10 Einführungen 2K-Mini AB-L/w

Abzweigdose, mit Schutzart IP55, Nennquerschnitt 2,5mm², Ui=400V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), selbstdichtende, weiche Einführungsmembranen, Dichtbereich 2-14mm, (1 rückseitig, 10 seitlich), außenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, weiß, ohne Klemmen
Abmessungen: 89 x 43 x 38mm
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Einführung von hinten:
ja
Länge:
43 mm
Breite:
89 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffdosen, Verbindungsdose, spelsberg abzweigdose ip55, abox, spelsberg abox, Kasten, Klemmenkasten, Dose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,281*
€ 1,951*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,28654*
€ 2,44654*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2997*
€ 2,4697*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4421*
€ 2,7121*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 2,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,951*
€ 2,32169
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,791*
€ 2,13129
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,681*
€ 2,00039
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,571*
€ 1,86949
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,281*
€ 1,52439
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.