Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen n.isol. 0,25qmm,5mm 182040


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aderendhülsen n.isol. 0,25qmm,5mm 182040
Aderendhülsen n.isol. 0,25qmm,5mm 182040
Artikel-Nr.:
     3517B-95882288
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182040
EAN/GTIN:
     4021103820407
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse unisoliert 0,25mm²
aderendhülsen unisoliert
aderendhülse 0,25qmm

Aderendhülsen n.isol. 0,25qmm,5mm 182040

Nicht isolierte Aderendhülsen DIN 46228, Teil 1 und Sonderabmessungen. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt. Ausführung: Querschnitt: 0,25 mm²
Länge: 5 mm
D1: 0,8
D2: 1,7
S: 0,15
Gewicht per 100St.~kg: 0,01
UL gelistet: x
VE/stck. 1000. (versilberte Ausführung, auf Anfrage)
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,25 mm²
Hülsenlänge:
5 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
Zinn
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,45*
€ 6,52*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,63*
€ 6,81*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,83*
€ 8,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,91*
€ 12,87*
€ 9,80*
ab € 10,85*
€ 15,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,23*
€ 7,4137
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00463* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.